Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 690 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 460 lm
longueur: 117 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 380 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 380 lm
longueur: 30000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 740 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1600 mm
couleur du boîtier/corps: marron
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 4.35 W
flux lumineux utile: 100 lm
abat-jour de couleur principale: bronze
matériau du cadre: aluminium
matériau de l'abat-jour: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: chrome
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
hauteur/profondeur: 325 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: nickel
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1600 mm
couleur du boîtier/corps: marron
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
hauteur/profondeur: 220 mm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
hauteur/profondeur: 190 mm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
hauteur/profondeur: 220 mm
abat-jour de couleur principale: gris
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 19 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1350 lm
longueur: 100 mm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP65