Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: noir
douille: GU10
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 80 lm
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 620 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1030 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 460 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 750 lm
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 10.2 W
flux lumineux utile: 690 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8.7 W
flux lumineux utile: 640 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 715 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 1000 mm
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 13.6 W
flux lumineux utile: 920 lm
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 490 lm