Affiner par catégories
2478 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 580 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 430 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 775 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 2700...6500 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 900 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 6...6 W
courant de sortie: 350...350 mA
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1200 lm
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 245 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.7 W
flux lumineux utile: 1550 lm
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 590 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
longueur: 144 mm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
largeur: 70 mm
finition du raccordement électrique: autre
hauteur: 230 mm