Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 210 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 1451 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Non
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.22 W
flux lumineux utile: 696 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 360 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
couleur: blanc
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 510 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 3000 mm
couleur: blanc
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2451 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 2140 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 1640 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 430 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65