Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 806 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1140 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 530 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 470 lm
longueur: 168 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.95 W
flux lumineux utile: 1024 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 880 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1140 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: or
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 3.16 W
flux lumineux utile: 59.8 lm
variation DALI: Non
pas de variation: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 16 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20