Affiner par catégories
2478 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.3 W
flux lumineux utile: 110 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 142 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1050 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1930 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1200 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP54
douille: E14
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: or
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 690 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 24.6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2100 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP44