Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 800 lm
longueur: 242 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 340 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 800 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 480 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1700 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 110 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3592 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.3 W
flux lumineux utile: 110 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.6 W
flux lumineux utile: 740 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 370 mm
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.2 W
flux lumineux utile: 899 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1600 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1080 lm
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
finition du paralume: blanc
source lumineuse: autre