Affiner par catégories
2478 produits
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
largeur: 15 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.16 W
flux lumineux utile: 16.2 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
couleur: noir
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 490 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.88 W
flux lumineux utile: 819 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 745 lm
pas de variation: Non
puissance: 50...50 W
tension de sortie: 12...12 V
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 100...240 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
modèle: plafond
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 716.95 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1476.04 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.2 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1208.12 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
longueur: 85 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 35 lm
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 500 lm
longueur: 55 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20