Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: cuivre
douille: E27
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée: 4...4 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1505 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1920 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.09 W
flux lumineux utile: 569.6 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: GU10
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3592 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
source lumineuse: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP66
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type de luminaire: autre
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1035 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65