Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: G9
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 850 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 307 lm
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: noir
douille: autre
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45.66 W
flux lumineux utile: 4080 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.5 W
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3.16 W
flux lumineux utile: 66.7 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.8 W
flux lumineux utile: 800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45.66 W
flux lumineux utile: 4160 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.09 W
flux lumineux utile: 588.8 lm
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: noir
douille: GU10
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: noir
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1035 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.07 W
flux lumineux utile: 4160 lm