Affiner par catégories
2478 produits
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
source lumineuse: autre
couleur de la lumière: blanc
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.89 W
flux lumineux utile: 1072.5 lm
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
longueur: 500 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.9 W
flux lumineux utile: 800 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: GU10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 1358 lm
source lumineuse: autre
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 2953 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 280 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.28 W
flux lumineux utile: 819 lm