Affiner par catégories
2478 produits
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: GU10
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 890 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.9 W
flux lumineux utile: 364 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 1970 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 39.1 W
flux lumineux utile: 3533 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 2580 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2000 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
source lumineuse: autre
longueur: 168 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 20 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1360 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1599 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.5 W
flux lumineux utile: 400 lm
nombre de lampes/modules: 4
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 575 lm