Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: multicolore
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 1300 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
finition du paralume: blanc
source lumineuse: autre
douille: GU10
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1300 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1450 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 240 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: blanc
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1359 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: chrome
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 7.3 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 350 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 920 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2364 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse: autre
puissance du système: 20 W
couleur du boîtier/corps: cuivre