Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1075 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 11162 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 620 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1807 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1900 lm
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 17460 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
- Copie
- Copie
longueur: 130 mm
tension nominale: 3.6 V
largeur: 45 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 191 W
flux lumineux utile: 26000 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 9 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
tension nominale: 3.6 V
puissance du système: 120 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 19200 lm
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Oui
largeur en nombre de modules: 4
modèle: interface système d'éclairage/DALI
mode de pose: encastré
nombre de touches: 4
nombre de points d'actionnement: 4
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
type d'alimentation électrique: AC
modèle: module d'extension
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 257 W
flux lumineux de la source: 32800 lm
Culot: E40
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 3
puissance du système: 15.3 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1250 lm