Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 75 W
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 775 lm
longueur: 95 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: G9
flux lumineux: 570...570 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
puissance de la lampe: 13.6...13.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50.6 W
flux lumineux utile: 5250 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7500...7500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1230 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 810 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3620 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1530 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
puissance de raccordement: 10.7 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 450 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4640 lm