Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 7.8...7.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
longueur: 150 mm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 6.1...6.1 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 480 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2520 lm
puissance du système: 25.15 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2800 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
- Copie
- Copie
forme: carré
composition: cadre apparent
couleur: blanc
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 880...880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.32 W
flux lumineux utile: 561 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 520 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3473 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1420 lm
modèle: lampe à globe
puissance de la lampe: 29.1...29.1 W
Culot: E40
flux lumineux: 5400...5400 lm
poids total: 51 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 450...450 lm
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: vers le bas
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 5670 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 212 mm
diamètre: 50 mm
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: profil
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E27
flux lumineux: 1400...1400 lm