Affiner par catégories
552 produits
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 4
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 4
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Non
connexion par câble: Non
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 2
Puissance de coupure max.: 500 W
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 400 lm
nombre de mégapixels: 2
taille de distance focale: 2.8...2.8 mm
power over Ethernet: sans
poids max. porte/portail: 500 kg
avec émetteur manuel: Oui
fermeture automatique: Oui
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 2700 W
technologie USV: en ligne
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 3000 W
technologie USV: interactif en ligne
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2000 mm
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 3000 W
technologie USV: en ligne
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
puissance de la lampe source lumineuse principale: 1.4 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 810 mm
profondeur: 830 mm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 2
poids max. porte/portail: 600 kg
tension d'alimentation CA: 230 V
avec émetteur manuel: Oui