Affiner par catégories
552 produits
rechargeable: Oui
chargeur intégré: Oui
indice de protection (IP): IP40
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 450 lm
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 2700 W
technologie USV: en ligne
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange
accessoire: Non
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
mode de pose: modèle de table (desktop)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 5
- Copie
- Copie
mode de pose: modèle de table (desktop)
gérable: Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
type de filetage: métrique
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 4 m
longueur: 0.5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
mode de pose: saillie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
force de préhension: 3000...3000 N
consommation d'énergie: 6 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 16
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: rail de guidage de câbles
matériau: métal
longueur du capteur: 49 mm
largeur du capteur: 49 mm
hauteur du capteur: 49 mm
modèle: prise/prise
type de construction: coudé
type de connecteur: autre
forme: rectangulaire
mode de pose: saillie
avec badge: Non