Affiner par catégories
10000 produits
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
matériau: aluminium
couleur: bleu
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 100 mm
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: autre
longueur de bande: 200.7 mm
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 420 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 150 mm
nombre de dents par pouce: 24
adapté au bois: Oui
longueur: 240 mm
section transversale: 1.5...6 mm²
adapté à: applications différentes
longueur: 5000 mm
modèle: bande
charge de travail max. utile: 4 kN
longueur totale: 195 mm
largeur de lame: 0.5 mm
épaisseur de lame: 3 mm
longueur de mâchoire: 36 mm
longueur: 180 mm
lame saillante: Non
longueur: 3000 mm
modèle: bande
charge de travail max. utile: 3 kN
diamètre: 12 mm
poids: 1000 g
couleur: autre
longueur: 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
largeur de clé max.: 34 mm
graduation métrique: Oui
longueur: 5 m
retour de puissance: Oui
longueur totale: 170 mm
largeur de lame: 2.5 mm
épaisseur de lame: 0.4 mm
- Copie
- Copie
matériau: métal
pistolet à mousse PU: Non
poignée rabattable: Non
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
couteau pour câble: Non
forme de lame: droit
longueur de lame: 85 mm
longueur totale: 110 mm
modèle: poignée en T
dimension du profil: 4 mm
type d'accessoire/pièce détachée: tête de guidage
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
modèle: bande
charge de travail max. utile: 8 kN
longueur: 115 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Non
modèle: stylo à bille
couleur: noir
imperméable: Oui