Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 45 mm
diamètre externe: 34 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 300 mm²
longueur: 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1000 V
largeur: 600 mm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 368 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP65
tension assignée (Ue): 230/400 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
longueur: 10000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
largeur: 600 mm
section de conducteur: 16 mm²
matériau du boîtier/corps: acier
garnissage de câble: autre
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
indice de protection (IP): IP54
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
tension nominale: 3.6 V
modèle: autre
type: autre
diamètre interne avant rétreint: 24 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre