Affiner par catégories
10000 produits
matériau: acier
taille de fil (M..): 5
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...120 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...120 mm²
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 5
indice de protection (IP): IP44
diamètre interne avant rétreint: 30 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
nombre de forets à béton: 0
nombre de forets à acier: 19
nombre de forets à bois: 19
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 16 mm²
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 27 mAh
adapté à l'épaisseur de bride: 2...4 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
matériau: plastique
couleur: rouge
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
matériau: acier
nombre max. de cadenas: 12
raccordements de câbles isolés: Oui
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Non
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 5.8 mAh
modèle: à paroi moyenne
matériau: polyoléfine (PO-X)
couleur: noir
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 1 mAh