Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: autre
longueur de bande: 520.7 mm
largeur de bande: 15.9 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur de bande: 1.05 mm
longueur: 25.4 mm
largeur: 13.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 450 mm
diamètre du foret: 40 mm
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
tension nominale: 3.6 V
modèle: autre
type: autre
matériau: laiton
largeur de serrage du conducteur plat: plus de 40 mm
section transversale du raccordement: 6...50 mm²
énergie de frappe max.: 3.5 J
consommation nominale: 1030 W
nombre d'impacts max.: 3800 1/min
longueur: 1200 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
largeur: 1200 mm
modèle: à hauteur de mollet
avec embout de protection: Oui
type: botte
longueur de câble configurable: Non
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur: autre
couleur du boîtier/corps: argent
type: branchement double
section nominale du conducteur câble principal: 70...150 mm²
nombre de conducteurs: 4
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre