Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 10mm² - brun - NF - DZ5CA102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
10 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Linergy DZ5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110535594
Réf. Sonepar
00002053559
Réf. Fournisseur
DZ5CA102
Marque
Schneider Electric
section nominale:
10 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Oui
emballage en bande:
Non
taille AWG:
8
longueur totale:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Dans la gamme d’embouts de câbles Schneider Electric [DZ5, AZ5, AR1, AT1], les embouts moyens DZ5 sont disponibles avec une collerette en plastique sans halogène marron, pour des câbles de section 10 mm² Ces embouts présentent un faisceau simple, pouvant connecter un fil conducteur à la borne d'un bloc de jonction D’une longueur totale de 22 mm, comprenant un tube en cuivre de 12 mm, vendus par lot de 100 embouts Ces embouts sont conditionnés dans des sachets individuels Ils présentent un porte-étiquette permettant le marquage des connexions Ils permettent de raccorder les conducteurs flexibles sur les blocs de jonction et collecteurs de terre Linergy TR La gamme Linergy par Schneider Electric, offre des solutions de distribution de puissances simples et évolutives
Quelques mots du fabricant :
- Embout de câble Linergy isolé avec porte-étiquette de repérage intégré
- Emballage par chaîne de sacs et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
- Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes
- Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles