Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 4mm² - orange - NF - DZ5CE042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
4 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Linergy DZ5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110537116
Réf. Sonepar
00002053711
Réf. Fournisseur
DZ5CE042
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
orange
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12
longueur totale:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Embout de câble linergy isolé sans porte-étiquette. Il s'applique à un seul conducteur de section 4 mm². Il a un traitement de surface orange. Il est de taille moyenne sans porte-étiquette de marquage. L'emballage par chaîne de sacs et la quantité par ensemble est de 10 lots de 100.La température ambiante de fonctionnement est comprise entre -20 et 105 °C.Il est conforme à la norme NF C 63-023. Il est certifié UL.
Quelques mots du fabricant :
- Embout de câble Linergy isolé sans porte-étiquette.
- Emballage par cordon de sac et la quantité par ensemble est de 10 ensembles de 100.
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble.
- Marquable, standard ou double disponible en trois longueurs différentes.
- Pas besoin d'utiliser d'autres accessoires de marquage pour les câbles.