Philips - Broadway Lampe à décharge MSR Gold? 700/2 FastFit 1CT/8 - 908503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
700 WCulot:
PGJX50température de couleur:
7400 Ktension de lampe:
59...79 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 700 W
Culot - PGJX50
flux lumineux de la source - 46000 lm
température de couleur - 7400 K
tension de lampe - 59...79 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Broadway lampe à décharge
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8727900908503
Réf. Sonepar
00007908503
Réf. Fournisseur
908503
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
700 W
Culot:
PGJX50
flux lumineux de la source:
46000 lm
température de couleur:
7400 K
tension de lampe:
59...79 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
3.8 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
65 mm
longueur totale:
112 mm
diamètre:
23.2 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de la gamme:
Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR GoldTM 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.