Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Temflex 155 Ruban d'isolation électrique 19mm x 20m ép. 0,13mm Multicolore Pack - 59700N

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles38.1 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles50.8 mm

couleur:

multicolore
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

20 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.13 mm
Voir les options disponibles0.15 mm
Voir les options disponibles0.18 mm
Voir les options disponibles0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - multicolore

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4054596610279

Réf. Sonepar

00033001219

Réf. Fournisseur

59700N

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

multicolore

longueur:

20 m

épaisseur:

0.13 mm

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

déchirable à la main:

Oui

Le Temflex™ 155 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,13mm. Il est disponible en 19mm x 20m dans une large palette de couleurs.

Les Atouts de l'article:

Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C Ruban d'usage général Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur CEI 604541/F-PVCP/60

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et le câblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C. Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur Pack de 10 rouleaux

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques