3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 20m x 19mm ep. 0,22mm - 83995

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 20m x 19mm ep. 0,22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles19.1 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles38.1 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles50.8 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

20 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128611814

Réf. Sonepar

00033083995

Réf. Fournisseur

83995

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

20 m

épaisseur:

0.22 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Scotch® Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 20m x 19mm épaisseur 0,22mm

Les Atouts de l'article:

Epaisseur 0,22mm Couleur : Noire Fournit une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité avec un encombrement minimum -40 à +105°C Non propagateur de la flamme et résistant aux UV Homologué VDE et IEC 60454-2, et approuvé UL et CSA Recommandé pour usage intérieur et extérieur Protection contre l'humidité et les agents chimiques Facilement manipulable à basse température Livré en boite de protection plastique

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Scotch® Super 88 ruban en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électriques étanche tout en prenant un minimum de place. Ruban noir de qualité supérieure facilement manipulable à basse température (jusqu’à -18°C). Son épaisseur accrue offre des propriétés électriques supérieures et une meilleure résistance à l’abrasion. Ruban isolant toute saison particulièrement solide. Conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques