3M Electricite - Temflex 155 Ruban d'isolation électrique 20m x 19mm Vert - 59552N

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

vert
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

20 m
Voir les options disponibles10 m

épaisseur:

0.13 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - vert

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4054596606616

Réf. Sonepar

00033966066

Réf. Fournisseur

59552N

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

vert

longueur:

20 m

épaisseur:

0.13 mm

transparent:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

déchirable à la main:

Oui

Le Temflex™ 155 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,13mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Les Atouts de l'article:

Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C Ruban d'usage général Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur CEI 604541/F-PVCP/60

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et le câblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C. Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques