Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 575 HR 1CT/4 - 221050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
575 WCulot:
G22température de couleur:
6000 Ktension de lampe:
85...109 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 575 W
Culot - G22
flux lumineux de la source - 47500 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 85...109 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Broadway lampe à décharge
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718291221050
Réf. Sonepar
05204122105
Réf. Fournisseur
221050
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
575 W
Culot:
G22
flux lumineux de la source:
47500 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
85...109 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
7 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
85 mm
longueur totale:
145 mm
diamètre:
30 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La MSR 250 HR peut être utilisée comme alternative à la Ceramic ST 250 HR pour la lumière naturelle. Elle est interchangeable sur le même appareil.



