Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 22600 lm
puissance de la source lumineuse: 135 W
température de couleur: 1800 K
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: GX24q-3
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 380...380 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 210...210 lm
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 8100 lm
puissance de la source lumineuse: 190 W
Culot: autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
flux lumineux de la source: 1500 lm
Culot: PX26d
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: B22d
flux lumineux: 970...970 lm
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 3100 cd
Culot: GY4
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA9s
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 760 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: noir
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: 2G7
flux lumineux: 680...680 lm
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G10q
flux lumineux: 1050...1050 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24d-1
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 28...54 W