Nos catégories:
6467 produits
puissance de la source lumineuse: 14 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6200 lm
Culot: RX7s
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: nickel
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
flux lumineux de la source: 1550 lm
Culot: P14,5s
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 770...770 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.1...2.1 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 2.8 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 8.4 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 1000 W
flux lumineux de la source: 17000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.19...1.19 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.57...0.57 W
Culot: bout fileté