Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.16...0.16 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 1300 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24q-3
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 1050...1050 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10700 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 33500 lm
puissance de la source lumineuse: 1250 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2080 mA
tension de lampe: 24...24 V
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 2 mA
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 1200 lm
Culot: BA15d
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: GU4
flux lumineux: 160...160 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...70 W
puissance de la source lumineuse: 24 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 5 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 100 W
température de couleur: 2800 K
Culot: B15d
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 4900 lm
Culot: autre
flux lumineux de la source: 42000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: SFC10-4