Nos catégories:
6467 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: G13
flux lumineux: 1200...1200 lm
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 50...50 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: 2G7 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 36000 lm
Culot: Fc2
flux lumineux de la source: 6000 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: 2G11 (4 broches)
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: blanc
accessoire: Oui
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la lampe par mètre: 13 W
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 550 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1.3 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 35 W
flux lumineux de la source: 765 lm
Culot: GY6,35
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV7-8
flux lumineux de la source: 33500 lm
puissance de la source lumineuse: 1250 W
Culot: R7s