Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 14500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
puissance de la source lumineuse: 200 W
intensité lumineuse: 900 cd
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2520...2520 lm
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10400 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 18 W
courant nominal: 3000 mA
tension de lampe: 6...6 V
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G23
flux lumineux: 560...560 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 300...300 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E14