Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 350...350 lm
flux lumineux de la source: 2375 lm
puissance de la source lumineuse: 32 W
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 1100 lm
puissance de la source lumineuse: 75 W
Culot: autre
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.76...0.76 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 135...135 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 1.08...1.08 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 200 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10.2q
variation DALI: Non
puissance du système: 50 W
couleur du boîtier/corps: laiton
flux lumineux de la source: 2700 lm
puissance: 100 W
Culot: PK30d
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 90 lm/W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: E5/8
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: W2,1x9.5d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 80 W
courant nominal: 3500 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2500...2500 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 225...275 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 200...200 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5