Nos catégories:
6467 produits
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe hélice 1: 0.2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2x4,6d
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 4100 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 240000 lm
puissance de la source lumineuse: 2500 W
Culot: G38
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: gris
puissance de la source lumineuse: 120 W
intensité lumineuse: 600 cd
Culot: E27
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.26...0.26 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 450...450 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S15s
flux lumineux: 432...525 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B15d
puissance de la source lumineuse: 42 W
flux lumineux de la source: 630 lm
Culot: E14
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 30...30 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 165 mm
puissance de la lampe hélice 1: 20 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
température de couleur: 2700 K
Culot: bout fileté
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 490...490 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: BA7s