Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 7.5 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA7s
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 175 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
hauteur/profondeur: 84 mm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 4,6
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA15d
angle de faisceau: faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: noir
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: rouge
puissance de la lampe: 21...21 W
Culot: E27
flux lumineux: 2850...2850 lm
flux lumineux de la source: 570 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1350 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: T 5,5K
source lumineuse fournie: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP44
puissance de la source lumineuse: 28 W
flux lumineux de la source: 370 lm
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU4
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d