Nos catégories:
6552 produits
puissance de la source lumineuse: 20 W
intensité lumineuse: 0 cd
Culot: GU5,3
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 35 W
intensité lumineuse: 320 cd
Culot: GU4
Produit non retournable
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 160 W
flux lumineux de la source: 3085 lm
Culot: R7s
Produit non retournable
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
Produit non retournable
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 440...440 lm
Produit non retournable
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 9000 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: BA9s
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 5,5
Produit non retournable
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
Produit non retournable
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 900...900 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 2000 lm
puissance de la source lumineuse: 21 W
Culot: G5
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
Produit non retournable
longueur: 250 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 5240 lm
puissance de la source lumineuse: 58 W
Culot: G13
Produit non retournable
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 1175 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G11 (4 broches)
Produit non retournable
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
Produit non retournable
poids total: 46 g
indice de protection (IP): autre
ANSI: autre
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 140 W
flux lumineux de la source: 17600 lm
Culot: PGZ12
Produit non retournable
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: GY6,35
flux lumineux: 260...260 lm
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
Produit non retournable
flux lumineux de la source: 3100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
Produit non retournable
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
Produit non retournable