Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.4...1.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: bout fileté
puissance de la source lumineuse: 1500 W
flux lumineux de la source: 33000 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 13000 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: E40
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E12
flux lumineux: 180...180 lm
puissance de la source lumineuse: 75 W
température de couleur: 2900 K
Culot: GU10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 260...260 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 1050...1050 lm
flux lumineux de la source: 600 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G24q-1
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.42...0.42 W
Culot: Midget-flanged
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 5,5
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 60...60 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 650...650 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 35 W
flux lumineux de la source: 5000 lm
Culot: autre