Nos catégories:
6467 produits
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.12...0.12 W
Culot: T 5,5K
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: W2,1x9.5d
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux de la source: 1600 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24q-3
flux lumineux de la source: 160 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E10
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: PGJ19-2
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 165...165 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
flux lumineux de la source: 6000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 8000 lm
puissance de la source lumineuse: 400 W
Culot: GY9,5
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: BA20s
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: B22d
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance: 30 W
Culot: GZ9,5
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 780...780 lm