Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G24q-2
flux lumineux de la source: 850 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: GX24d-1
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 8 W
Culot: G5
longueur: 225 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
puissance du système: 16 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 67 lm/W
Culot: GU10
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: E27
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3500 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 87 lm/W
Culot: S15s
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA9s
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 750 lm
Culot: E14
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: B15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.24...0.24 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 0 W
courant nominal: 5 mA
tension de lampe: 2.5...2.5 V
flux lumineux de la source: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: T 4,5
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 220...220 lm
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm