Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.56...0.56 W
Culot: T 5,5
puissance de la source lumineuse: 300 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 42 W
flux lumineux de la source: 560 lm
Culot: E14
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
puissance de la lampe: 2.7...2.7 W
Culot: E14
flux lumineux: 90...90 lm
flux lumineux de la source: 5000 lm
puissance de la source lumineuse: 54 W
Culot: G5
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: noir
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 50...50 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 38 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 30000 lm
puissance: 105 W
Culot: câble
puissance de la source lumineuse: 73 W
température de couleur: 3000 K
Culot: E27
tension nominale (Un): 220...220 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 26 W
Culot: G24d-3
puissance de la source lumineuse: 1800 W
flux lumineux de la source: 155000 lm
Culot: X830R
puissance de la source lumineuse: 2032 W
flux lumineux de la source: 210000 lm
Culot: câble
puissance de la source lumineuse: 85 W
courant nominal: 7200 mA
tension de lampe: 13...13 V
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 38 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 38000 lm
puissance de la source lumineuse: 525 W
Culot: GX9,5