Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
température de couleur
flux lumineux utile
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
matériau du boîtier/corps
couleur du boîtier/corps
type de connexion
flux lumineux
puissance de lampe acceptée
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage encastré
source lumineuse
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
adapté à un montage au plafond
adapté à une suspension
Projecteur et spot patère
10000 produits
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 2904 lm
source lumineuse: LED interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3548 lm
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux: 3886...3886 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3603 lm
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 4696 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5462 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1402 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3007 lm
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 2904 lm
flux lumineux: 2904...2904 lm
flux lumineux utile: 2011 lm
température de couleur: 4000...4000 K
réglage des lumens: continu
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 1593 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1026 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1899 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4626 lm
couleur du boîtier/corps: gris
Copie
Copie
puissance du système: 41 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 4070 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 819 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2551 lm
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3693 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 2983 lm