3175 produits
puissance de la source lumineuse: 400 W
tension de lampe: 36...36 V
Culot: G6,35
puissance de la source lumineuse: 50 W
application: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 2100 lm
puissance de la source lumineuse: 73 W
Culot: GX8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 175 W
flux lumineux de la source: 3500 lm
Culot: G6,35
puissance de la source lumineuse: 4 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.12...0.12 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E12
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: Midget-grooved
puissance de la lampe hélice 1: 40 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P28s
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 6100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
température de couleur: 1800 K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2800 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 13 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 17000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GY9,5