3175 produits
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 10000 mA
tension de lampe: 15...15 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la source lumineuse: 3 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 47 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E12
puissance de la lampe hélice 1: 40 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: E27
tension nominale (Un): 380...400 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: BA9s
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 5...5 W
tension de lampe: 260...260 V
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 75 W
flux lumineux de la source: 750 lm
Culot: E11
flux lumineux de la source: 18 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: bout fileté
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
tension de lampe: 3.6...3.6 V
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 570000 lm
puissance de la source lumineuse: 20000 W
Culot: G38
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.67...0.67 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 1200 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: 2G11 (4 broches)
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 11.6 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 16250 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: bout fileté
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: BA15d