🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 16A - 012616

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

10x32 mm
Voir les options disponibles10x38 mm
Voir les options disponibles6x23 mm
Voir les options disponibles8x23 mm
Voir les options disponibles8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A
Voir les options disponibles0.5 A
Voir les options disponibles2 A
Voir les options disponibles4 A
Voir les options disponibles6 A
Voir les options disponibles10 A
Voir les options disponibles32 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060126162

Réf. Sonepar

00001012616

Réf. Fournisseur

012616

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

6 kA

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant calibre 16A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 4mm² Cu avec repérage couleur bleu

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyantCalibre : 16ATension : 400V~Pouvoir de coupure : 20000ASection protégée Cuivre : 4mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.