Lcm - Console CB 500 GS - 350860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
136.9 mmlongueur:
534.7 mmtraitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur - 37 mm
hauteur - 136.9 mm
longueur - 534.7 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970912022
Réf. Sonepar
00245091202
Réf. Fournisseur
350860
Marque
Lcm
largeur:
37 mm
hauteur:
136.9 mm
longueur:
534.7 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...500 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2000 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm