🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Console CB 150 ZnMg - 350826

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CB 150 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

40.9 mm
Voir les options disponibles37 mm
Voir les options disponibles41.6 mm

hauteur:

72.4 mm
Voir les options disponibles69 mm
Voir les options disponibles71.4 mm
Voir les options disponibles74.8 mm
Voir les options disponibles85.4 mm
Voir les options disponibles88.4 mm
Voir les options disponibles99 mm
Voir les options disponibles102 mm
Voir les options disponibles136.3 mm
Voir les options disponibles136.9 mm

longueur:

180.7 mm
Voir les options disponibles80.7 mm
Voir les options disponibles130.7 mm
Voir les options disponibles334.7 mm
Voir les options disponibles434.7 mm
Voir les options disponibles484.7 mm
Voir les options disponibles534.7 mm
Voir les options disponibles634.7 mm
Voir les options disponibles637.7 mm

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesdécapé et passivé
Voir les options disponiblesgalvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 40.9 mm

  • hauteur - 72.4 mm

  • longueur - 180.7 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971523524

Réf. Sonepar

00245152352

Réf. Fournisseur

350826

Marque

Lcm

largeur:

40.9 mm

hauteur:

72.4 mm

longueur:

180.7 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...150 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1100 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 100daN , hauteur 72,4mm et longueur 180,7mm - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm