Lcm - Console CB 200 GS - 350830

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

40.9 mm
Voir les options disponibles37 mm
Voir les options disponibles41.6 mm

hauteur:

74.8 mm
Voir les options disponibles69 mm
Voir les options disponibles71.4 mm
Voir les options disponibles72.4 mm
Voir les options disponibles85.4 mm
Voir les options disponibles88.4 mm
Voir les options disponibles99 mm
Voir les options disponibles102 mm
Voir les options disponibles136.3 mm
Voir les options disponibles136.9 mm

longueur:

230.7 mm
Voir les options disponibles80.7 mm
Voir les options disponibles130.7 mm
Voir les options disponibles334.7 mm
Voir les options disponibles434.7 mm
Voir les options disponibles484.7 mm
Voir les options disponibles534.7 mm
Voir les options disponibles634.7 mm
Voir les options disponibles637.7 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 40.9 mm

  • hauteur - 74.8 mm

  • longueur - 230.7 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970650863

Réf. Sonepar

00245350830

Réf. Fournisseur

350830

Marque

Lcm

largeur:

40.9 mm

hauteur:

74.8 mm

longueur:

230.7 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1100 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 110daN , hauteur 72,4mm et longueur 230,7mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P52Compatible avec tous les environnements et tous les Chemin de câblesFixation sans vis avec Cablofil chemin filaire et tôle P31 avec BFC multiclipGain de temps au montage par fixation automatique latérale sur rail EDF et RE41SP à l'aide de crochets.

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm