Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console CB 300 GS - 350840

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CB 300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

41.6 mm
Voir les options disponibles37 mm
Voir les options disponibles40.9 mm

hauteur:

88.4 mm
Voir les options disponibles69 mm
Voir les options disponibles71.4 mm
Voir les options disponibles72.4 mm
Voir les options disponibles74.8 mm
Voir les options disponibles85.4 mm
Voir les options disponibles99 mm
Voir les options disponibles102 mm
Voir les options disponibles136.3 mm
Voir les options disponibles136.9 mm

longueur:

334.7 mm
Voir les options disponibles80.7 mm
Voir les options disponibles130.7 mm
Voir les options disponibles180.7 mm
Voir les options disponibles230.7 mm
Voir les options disponibles434.7 mm
Voir les options disponibles484.7 mm
Voir les options disponibles534.7 mm
Voir les options disponibles634.7 mm
Voir les options disponibles637.7 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 41.6 mm

  • hauteur - 88.4 mm

  • longueur - 334.7 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970650955

Réf. Sonepar

00245350840

Réf. Fournisseur

350840

Marque

Lcm

largeur:

41.6 mm

hauteur:

88.4 mm

longueur:

334.7 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...300 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1300 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 85,4mm et longueur 334,7mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm